VENTOSA CON COLLARE B75P.5K.G40M 0106833

Ventose a soffietto B-P Poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0106833
Rubix:170000000512609
Produttore:0106833
VENTOSA CON COLLARE B75P.5K.G40M 0106833

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro75 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA CON COLLARE B75P.5K.G40M 0106833


Le ventose in poliuretano B200P 30/60 di Piab con attacchi femmina G 1/2” offrono una presa stabile e sicura. Combinati in un unico dispositivo di sollevamento, sono ideali per la movimentazione di parti con diverse altezze grazie alle loro capacità di compensazione di livello. Realizzati con il materiale DURAFLEX® di Piab, consentono movimenti in tutte le direzioni grazie a una presa forte. Queste ventose consentono processi stabili grazie a una piastra in alluminio integrata direttamente collegata alla flangia dell’utensile o al profilo EOAT. Fornisce rigidità per evitare forze di flessione sugli attacchi.
VENTOSA Serie:B Diametro:75 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:3/8" MASCHIO Materiale:POLIURETANO

Punti di forza

Movimentazione affidabile di oggetti difficili, ad es. con superfici irregolari e porose come legno o cartone ecc., in particolare con le ventose bicolore in cui i soffietti più rigidi forniscono stabilità mentre i labbri morbidi e flessibili garantiscono la copertura completa di tali superfici (solo sulla versione da 30/60 Shore). Superfici incontaminate grazie alle caratteristiche antialone del materiale DURAFLEX® con i labbri da 60 Shore, ovvero monocolore, su superfici lisce come vetro o materiali rivestiti (solo sulla versione da 60/60 Shore). Movimenti possibili in tutte le direzioni grazie alla forte presa del materiale DURAFLEX®. Processi stabili con la piastra in alluminio integrata che fornisce rigidità per evitare forze di flessione a carico degli attacchi. Consentono la movimentazione di parti con altezze diverse grazie alle capacità di compensazione in altezza se più ventose sono combinate in un unico gripper. Tempi di fermo ridotti grazie all’elevata resistenza all’usura e alla memoria elastica di lunga durata del materiale DURAFLEX®.

Applicazioni

Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro75 mm
Formasoffietto
Tipologiainserto filettato g3/8 maschio, con filtro a rete
Codice doganale39269097
€ 52,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione