Riferimenti
Piab:3150010
Rubix:170000000514319
Produttore:3150010



Riepilogo info tecniche
| Materiale | cloroprene (cr) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | profondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA D15-2.10.01AC 3150010
Utilizzato per superfici curve e irregolari. Può lavorare anche su angoli e spigoli. Non adatto all'uso su superfici piane.
VENTOSA Serie:D Diametro:15 mm Forma:A CONO Attacco:M5 MASCHIO Materiale:CLOROPRENE
Punti di forza
Adatto per oggetti con superfici curve o irregolari.
Aderisce agli angoli e ai bordi.
Prodotto in cloroprene
Applicazioni
Parti stampate ad iniezione plastica, Foglio lamiera asciutta
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cloroprene (cr) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | profondo |
| Tipologia | m5 maschio |
| Temperatura massima | 110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione