00872483-ARTICOLO ZP2-02ZJN

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP2-02ZJN
Rubix:999221025046922
EAN:3618036477917
00872483-ARTICOLO ZP2-02ZJN

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro2 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00872483-ARTICOLO ZP2-02ZJN


Le ventose della serie ZP, ZP2 e ZP3 di SMC offrono una gamma completa di opzioni di ventose per soddisfare tutte le esigenze di movimentazione e trasferimento. Un'ampia gamma di dimensioni, forme e materiali consente ai progettisti di scegliere la configurazione di ventose più appropriata, rendendo le ZP, ZP2 e ZP3 adatte a una varietà di applicazioni di sollevamento di routine e speciali.
ZP2-*J/ZJ, ventosa, Soffietto

Punti di forza

Ventosa con anello di bloccaggio
Pezzo di ricambio
Diametri delle ventose da 2mm a 50mm
Piatti, rigati, profondi e a soffietto
Disponibili sei materiali diversi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x5x4 mm
Peso1 g
Materialenbr
Diametro2 mm
Formarotondo
Tipologiacuscinetto a soffietto
Paese d'origineJP
6,69 IVA esclusa
/ Unità
8,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione