Riferimenti
Piab:3150135S
Rubix:170000000514405
Produttore:3150135S



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA D15-2 3150135S
Utilizzate per superfici curve e irregolari. Possono sollevare anche su angoli e bordi. Non adatte all'uso su superfici piane.
CALOTTA D15-2 COD.3150135S
Punti di forza
Adatte per oggetti con superfici curve o irregolari. Aderiscono attorno ad angoli e bordi. Il silicone offre un'eccellente resistenza all'usura. Possono essere utilizzate in un ampio intervallo di temperature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | calotte |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione