VENTOSA B10-2.10.01AC 3150023

Ventose a soffietto B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:3150023
Rubix:170000000514331
Produttore:3150023
VENTOSA B10-2.10.01AC 3150023
Riepilogo info tecniche
Materialesilicone
Diametro10 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B10-2.10.01AC 3150023


Le ventose a soffietto in cloroprene di Piab sono progettate per una movimentazione versatile e durevole in una vasta gamma di applicazioni industriali. Realizzate in gomma cloroprenica di alta qualità, queste ventose offrono eccellente resistenza agli oli, agli agenti atmosferici e all'abrasione. Il design flessibile a soffietto si adatta a superfici curve e irregolari, compensando le differenze di altezza e garantendo una presa sicura. Ideali per il settore automobilistico, il packaging e la produzione generale, forniscono prestazioni costanti e durature in ambienti impegnativi.
VENTOSA Serie:B Diametro:10 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:M5 MASCHIO Materiale:CLOROPRENE

Punti di forza

Realizzate in gomma cloroprenica di alta qualità, Eccellente resistenza a oli, abrasione e agenti atmosferici, Design flessibile a soffietto che si adatta a superfici curve e irregolari, Manipolazione senza segni, Durevoli per un uso prolungato in ambienti impegnativi, Ideali per automotive, packaging e produzione generale

Applicazioni

Parti in plastica stampate a iniezione, lamiera asciutta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone
Diametro10 mm
Formarotondo
Tipologiaventosa
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,42 IVA esclusa
/ Unità
5,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore