Riferimenti
Piab:0202102
Rubix:170000000513751
Produttore:0202102

Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA VALUE LINE VL60FC 0202102
Le ventose Value Line sono adatte per applicazioni standard/base. Il programma comprende forme piatto-concave, a soffietto e a soffietto lungo. Le ventose offrono buone prestazioni a un prezzo vantaggioso. Hanno labbra sottili e lunghe per una buona tenuta su superfici leggermente corrugate, ad es. cartone ondulato. I prodotti sono disponibili a livello globale con consegne da magazzino.
VENTOSA Serie:FC Diametro:60 mm Forma:PIANE Materiale:TPE
Punti di forza
•Adatte per superfici piane, leggermente corrugate o curve
Buona stabilità e poco gioco intrinseco
Raccomandate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
I risalti impediscono che oggetti sottili e sensibili vengano deformati e conferiscono maggiore attrito quando la forza di sollevamento è parallela
Sconti per volume disponibili per confezioni grandi da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per confezioni grandi da 100 pezzi e oltre
Materiale riciclabile privo di PVC
Buona stabilità e poco gioco intrinseco
Raccomandate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
I risalti impediscono che oggetti sottili e sensibili vengano deformati e conferiscono maggiore attrito quando la forza di sollevamento è parallela
Sconti per volume disponibili per confezioni grandi da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per confezioni grandi da 100 pezzi e oltre
Materiale riciclabile privo di PVC
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tpe |
|---|---|
| Diametro | 60 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore