CALOTTA BL40-2.20 0101120

Ventose Multibellows BL-2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101120
Rubix:170000000511871
Produttore:0101120
CALOTTA BL40-2.20 0101120
Riepilogo info tecniche
Materialesilicone
Diametro40 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA BL40-2.20 0101120


La coppa in silicone BL-2 ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta per sacchetti non troppo compatti. I suoi quattro soffietti offrono una buona compensazione del livello. Disponibile in diametri da 20 a 50 mm.
CALOTTA BL40-2.20

Punti di forza

Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alto flusso. Realizzato in silicone resistente e di alta qualità, che consente un ampio intervallo di temperature. Presa sicura sui sacchi che non danneggia. Adatto per la compensazione del livello. Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili. Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Applicazioni

Borse, sacchi e fasci; Movimentazione di borse e sacchetti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone
Diametro40 mm
Formarotondo
Tipologiacalotte
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,73 IVA esclusa
/ Unità
20,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione