VENTOSA OF15X45P.5D.G31M CPL. 0115285

Ventosa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0115285
Rubix:170000000513026
Produttore:115285
VENTOSA OF15X45P.5D.G31M CPL. 0115285
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano
Diametro45 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA OF15X45P.5D.G31M CPL. 0115285


Questo programma di ventose ovali ha caratteristiche particolarmente adatte alla manipolazione di materiali in lamiera.

Punti di forza

Adatte a superfici piane e ruvide
Discreta stabilità e scarso movimento intrinseco
Consigliate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
Le tacchette impediscono la deformazione di oggetti sottili e sensibili e offrono un attrito supplementare quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia segni sugli oggetti maneggiati.

Applicazioni

Exterior and interior trim components assembly

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano
Diametro45 mm
Formarotondo
Tipologiaventosa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,92 IVA esclusa
/ Unità
31,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione