VENTOSA BFF40P.4R.04UA 0118992

Coppa di aspirazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0118992
Rubix:170000000513131
Produttore:0118992
VENTOSA BFF40P.4R.04UA 0118992
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano
Diametro40 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA BFF40P.4R.04UA 0118992


Il design BFF-P è adatto per superfici oleose, superfici irregolari/curve o se è necessaria la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni di deimpilamento. Il supporto interno piatto garantisce stabilità durante il movimento in qualsiasi orientamento. Ventose a frizione appositamente progettate per superfici oleose, come lamiere nei processi di formatura dei metalli. Grazie alla forte aderenza su superfici oleose, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, tipicamente 2–4 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti.

Punti di forza

Ventose a frizione appositamente progettate per superfici oleose, come lamiere nei processi di formatura dei metalli. L'usura normale della ventosa a frizione non influirà sulle prestazioni della forza di taglio a lungo termine. Scelta migliore se sulle lamiere è impiegato un olio da pressa > 0.1g/m2. Grazie alla forte aderenza su superfici oleose, le ventose possono sopportare elevate forze di taglio, tipicamente 2–4 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti. Il design "BFF" è adatto per superfici irregolari/curve o se è necessaria la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni di deimpilamento. Il supporto interno piatto garantisce stabilità durante il movimento in qualsiasi orientamento. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia alcun segno sugli oggetti maneggiati.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano
Diametro40 mm
Formapiatto
Tipologiabff40p
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,29 IVA esclusa
/ Unità
43,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione