VENTOSA B20MF.40.02AB 0101183

Ventose a soffietto B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101183
Rubix:170000000511925
Produttore:0101183
VENTOSA B20MF.40.02AB 0101183
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano
Diametro20 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B20MF.40.02AB 0101183


Le ventose a soffietto in TPE di Piab, prive di segni, sono progettate per la movimentazione delicata e senza tracce di prodotti sensibili o di alto valore. Realizzate in avanzato elastomero termoplastico (TPE), queste ventose offrono una presa morbida che non lascia segni, ideale per superfici in cui l'estetica è importante. Il design flessibile a soffietto si adatta a forme irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una movimentazione sicura e affidabile. Durevoli e resistenti all'usura, assicurano prestazioni costanti e senza segni in ambienti di automazione impegnativi.
VENTOSA Serie:B Diametro:20 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/8" MASCHIO Materiale:POLIURETANO

Punti di forza

Realizzate in materiale TPE avanzato e non segnante Presa morbida che non lascia segni per superfici delicate o di alto valore Design flessibile a soffietto per forme irregolari e differenze di altezza Resistenti all'usura e alla deformazione Mantengono l'estetica del prodotto con movimentazione senza tracce Adatte per vetro, lamiera e prodotti finiti

Applicazioni

Ventose non segnanti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano
Diametro20 mm
Formasoffietto
Tipologiaventosa
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,50 IVA esclusa
/ Unità
15,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione