CALOTTA F30-2.20 0101134

Ventose piatte F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101134
Rubix:170000000511883
Produttore:0101134
CALOTTA F30-2.20 0101134
Riepilogo info tecniche
Materialesilicone (sil)
Diametro30 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA F30-2.20 0101134


Piab’s ventose piatte in silicone approvate FDA/EU sono progettate per una movimentazione igienica e sicura in ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati. Realizzate in silicone conforme, offrono una presa delicata e prestazioni affidabili su superfici piane. Il design piatto garantisce sollevamenti stabili, mentre il materiale è resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature per operazioni prive di contaminazione.

Punti di forza

Silicone conforme a FDA/EU per industrie regolamentate Design piatto per una movimentazione sicura e stabile Resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature Igienico e facile da pulire Ideale per alimenti, farmaceutico e applicazioni sensibili Raccomandato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro30 mm
Formapiatto
Tipologiaventosa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,19 IVA esclusa
/ Unità
8,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione