VENTOSA CON COLLARE F75P.5K.G40M 0106830

Ventose piane F Poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0106830
Rubix:170000000512607
Produttore:0106830
VENTOSA CON COLLARE F75P.5K.G40M 0106830

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro75 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA CON COLLARE F75P.5K.G40M 0106830


Adatto per superfici piane e ruvide. I tacchetti impediscono la deformazione impedendo l'aspirazione dell'oggetto nella ventosa. La ventosa ha una buona stabilità e un movimento molto ridotto. Adatta anche quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie, poiché le nervature aumentano l'attrito. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale è privo di aloni.

Punti di forza

Adatto per superfici piane e ruvide. Discreta stabilità e basso scorrimento relativo. Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto. Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.

Applicazioni

Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro75 mm
Formapiatto
Tipologiainserto filettato g3/8 maschio, con filtro a rete
Temperatura minima10 °C
Temperatura massima50 °C
€ 35,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione