CALOTTA F50-2.30 0101137

Ventose piane F Nitrile-PVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0101137
Rubix:170000000511886
Produttore:0101137
CALOTTA F50-2.30 0101137

Riepilogo info tecniche

Materialenitrile-pvc (npv)
Diametro50 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA F50-2.30 0101137


Le ventose piatte Piab in Nitrile-PVC sono progettate per una movimentazione robusta e affidabile dei materiali in ambienti industriali difficili. La miscela nitrile-PVC garantisce una movimentazione priva di aloni e un'eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il loro design piatto garantisce una presa sicura sulle superfici lisce, rendendole ideali per le applicazioni automotive e manifatturiere.

Punti di forza

Costruito in una resistente miscela di nitrile e PVC Eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto. Movimentazione senza aloni Prestazioni di lunga durata in condizioni difficili Adatte per l'industria automotive e manifatturiera

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenitrile-pvc (npv)
Diametro50 mm
Formapiatto
Tipologiasenza raccordi
€ 9,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione