CALOTTA BL40-5, SILICONE 0117611
Ventose a soffietto multiplo BL-5 Silicone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0117611
Rubix:170000000513046
Produttore:0117611



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA BL40-5, SILICONE 0117611
Ottimizzata per la movimentazione di sacchetti con contenuto liquido e viscoso e di alimenti surgelati. Può essere utilizzato anche per le stesse applicazioni dei soffietti corti, ma può far fronte a maggiori differenze di livello grazie al movimento di sollevamento più lungo. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità.
CALOTTA BL40-5 SILICONE
Punti di forza
Elevata portata iniziale, con soffietto rinforzato e labbro lungo e sottile
Adatto per la movimentazione di sacchi difficili da maneggiare, ad esempio sacchi pieni di liquidi, alimenti surgelati e per sacchi pesanti
Temperatura di lavoro compresa tra -40 e +200 °C
Adatto per la compensazione di livello
Applicazioni
Sacchi, buste e fasci;Movimentazione sacchetti e buste
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | senza raccordi |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione