VENTOSA BX20P 30/60 SHORE,G1/8 MASCHIO 0125108

Ventose a soffietto multiplo BX-P Poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0125108
Rubix:170000000513439
Produttore:0125108
VENTOSA BX20P 30/60 SHORE,G1/8 MASCHIO 0125108

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro20 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA BX20P 30/60 SHORE,G1/8 MASCHIO 0125108


Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale del DURAFLEX® non lascia aloni.
VENTOSA Serie:BX Diametro:20 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/8" MASCHIO Materiale:POLIURETANO

Punti di forza

Adatta per la compensazione in altezza e per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia aloni.

Applicazioni

Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro20 mm
Formasoffietto
Tipologiag1/8 maschio
Codice doganale84879090
€ 21,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore