CALOTTA F15.20 3150125S

Ventose piane F Silicone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:3150125S
Rubix:170000000514392
Produttore:3150125S
CALOTTA F15.20 3150125S

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone (sil)
Diametro15 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA F15.20 3150125S


Le ventose piane in silicone Piab, approvate dalla FDA/EU, sono progettate per una movimentazione igienica e sicura in ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati. Realizzate in silicone certificato, offrono una presa delicata e prestazioni affidabili su superfici piane. Il design piano garantisce un sollevamento stabile, mentre il materiale resiste alle sostanze chimiche e alle alte temperature per operazioni prive di contaminazione.

Punti di forza

Silicone conforme a FDA/EU per applicazioni certificate Design piano per una manipolazione sicura e stabile Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature Igienico e facile da pulire Ideale per applicazioni alimentari, farmaceutiche e sensibili Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro15 mm
Formapiatto
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione