Riferimenti
Piab:0202099
Rubix:170000000513748
Produttore:0202099

Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA VALUE LINE VL30FC 0202099
I ventosi Value Line sono adatti ad applicazioni standard/di base. Il programma comprende forme piatte-concave, a soffietto e a soffietto lungo. Le ventose offrono buone prestazioni a un prezzo vantaggioso. Hanno labbra lunghe e sottili per una buona tenuta su superfici leggermente corrugate, ad es. cartone ondulato. I prodotti sono disponibili a livello mondiale con consegne da stock.
VENTOSA Serie:FC Diametro:30 mm Forma:PIANE Materiale:TPE
Punti di forza
•Adatte per superfici piane, leggermente corrugate o curve
Buona stabilità e poco movimento intrinseco
Raccomandate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
Le alette impediscono che oggetti sottili e sensibili vengano deformati e offrono maggiore attrito quando la forza di sollevamento è parallela
Sconti per quantità disponibili per confezioni grandi da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per confezioni da 100 pezzi e oltre
Materiale riciclabile privo di PVC
Buona stabilità e poco movimento intrinseco
Raccomandate quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto
Le alette impediscono che oggetti sottili e sensibili vengano deformati e offrono maggiore attrito quando la forza di sollevamento è parallela
Sconti per quantità disponibili per confezioni grandi da 30-99 pezzi con uno sconto ancora maggiore per confezioni da 100 pezzi e oltre
Materiale riciclabile privo di PVC
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tpe |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore