Riferimenti
Piab:0101107
Rubix:170000000511859
Produttore:0101107



Riepilogo info tecniche
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA B50.30 0101107
Le ventose a soffietto in Nitrile-PVC di Piab sono progettate per una manipolazione robusta e affidabile in ambienti industriali difficili. Realizzate in una resistente miscela di Nitrile-PVC, queste ventose offrono un'eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura su una varietà di materiali. Ideali per applicazioni automotive e manifatturiere, offrono prestazioni costanti e durature in condizioni difficili.
CALOTTA B50.30 0101107
Punti di forza
Realizzate in una robusta miscela di Nitrile-PVC per una maggiore durata e una manipolazione priva di aloni
Eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione
Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari
Presa sicura su un'ampia gamma di materiali
Prestazioni di lunga durata in condizioni industriali difficili
Ideale per gli ambienti automotive e dell'industria manifatturiera
Applicazioni
Plastic injection molded parts, Dry sheet metal
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | senza raccordi |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Codice doganale | 40169997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione