200610422-RIDUTTORE VF 49 N 100 P63 B5 B3
Riduttore a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:VF49N100P63B5B3
Rubix:170000000070338
Produttore:200610422


Riepilogo info tecniche
| Rapporto di riduzione | 100 |
|---|---|
| Forma costruttiva | montaggio a flangia |
| Tipo di imbocco | adattatore motore iec p63 b5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 200610422-RIDUTTORE VF 49 N 100 P63 B5 B3
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 100 |
|---|---|
| Forma costruttiva | montaggio a flangia |
| Tipo di imbocco | adattatore motore iec p63 b5 |
| Peso | 3 kg |
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Potenza | 130 W |
| Norma | IEC |
| Numero di stadi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore