100350060-RIDUTTORE VF 30 F1 10 HS B3
Serie VF Riduttore a Vite Senza Fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:VF30F110HSB3
Rubix:160000000485154
Produttore:100350060




Riepilogo info tecniche
| Rapporto di riduzione | 10 |
|---|---|
| Forma costruttiva | f |
| Tipo di imbocco | hs |
Documenti
Dettagli del prodotto : 100350060-RIDUTTORE VF 30 F1 10 HS B3
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x116x78 mm |
|---|---|
| Peso | 1100 g |
| Rapporto di riduzione | 10 |
| Forma costruttiva | f |
| Tipo di imbocco | hs |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore