S/GRUPPO LENTO W63 1/64 KG2001270

VF/W - Riduttori a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:STGLW631/64
Rubix:160000000487489
Produttore:KG2001270
S/GRUPPO LENTO W63 1/64 KG2001270

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione7:300/2300
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccoadattatori motori normalizzati iec; albero di ingresso pieno

Documenti

Dettagli del prodotto : S/GRUPPO LENTO W63 1/64 KG2001270


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le 

Punti di forza

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione7:300/2300
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccoadattatori motori normalizzati iec; albero di ingresso pieno
175,99 IVA esclusa
/ Unità
214,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore