200470038-RIDUTTORE VF 44 F2 7 P71 B14 B3

Riduttore a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF 44 F2 7 P71 B14 B3
Rubix:170000000332412
200470038-RIDUTTORE VF 44 F2 7 P71 B14 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione7
Forma costruttivamontaggio a flangia
Tipo di imboccop71 - adattatore motore metrico iec 71
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200470038-RIDUTTORE VF 44 F2 7 P71 B14 B3


La serie VF/W è conosciuta in tutto il mondo: è riuscita a combinare una qualità senza compromessi con una tecnologia all'avanguardia e un prezzo conveniente. La flessibilità assoluta è garantita dall'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e interfacce motore, tutte offerte di serie. Inoltre, grazie a diverse tecniche di produzione brevettate, la Serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per la sua lunga durata e affidabilità. Infine, la Serie VF/W può essere completata con la scelta di un'ampia gamma di motori elettrici interamente prodotti da Bonfiglioli. I motori asincroni, sia IEC che compatti, possono essere abbinati alla Serie VF/W, fornendo ai nostri clienti una soluzione di azionamento completa.

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione7
Forma costruttivamontaggio a flangia
Tipo di imboccop71 - adattatore motore metrico iec 71
Peso2 kg
Diametro dell'albero18 mm
Potenza843 W
NormaSTANDARD FLANGE SIDE 2
Numero di elementi2
Velocità massima di uscita257,1
Coppia massima di uscita55 nm
Tipo di ingranaggioriduttore a vite senza fine
Grandezza carcassa IECiec 71
Designazione della carcassa motoreiec 71
Posizione dell'albero di uscitab3
114,57 IVA esclusa
/ Unità
139,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore