M006801801DA-MOTO-RIDUTTORE IE2 0,37KW VF 49 P1 24 P71 B14 B3 BE 71B 4 230/400-50 IP55 CLF B14

Riduttore a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF 49 P1 24 P71 B14 B3 BE 71B 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:999211210009900
Produttore:M006801801DA
M006801801DA-MOTO-RIDUTTORE IE2 0,37KW VF 49 P1 24 P71 B14 B3 BE 71B 4 230/400-50 IP55 CLF B14

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : M006801801DA-MOTO-RIDUTTORE IE2 0,37KW VF 49 P1 24 P71 B14 B3 BE 71B 4 230/400-50 IP55 CLF B14


La serie VF/W è conosciuta in tutto il mondo: è riuscita a combinare una qualità senza compromessi con una tecnologia all'avanguardia e un prezzo conveniente. La flessibilità assoluta è garantita dall'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e interfacce motore, tutte offerte di serie. Inoltre, grazie a diverse tecniche di produzione brevettate, la Serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per la sua lunga durata e affidabilità. Infine, la Serie VF/W può essere completata con la scelta di un'ampia gamma di motori elettrici interamente prodotti da Bonfiglioli. I motori asincroni, sia IEC che compatti, possono essere abbinati alla Serie VF/W, fornendo ai nostri clienti una soluzione di azionamento completa. Siete alla ricerca di un motoriduttore a protezione avanzata adatto per i settori Food&Beverage, Chimico e Farmaceutico e per gli ambienti più difficili in generale?

Punti di forza

-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza49
Coppia88 N.m
Diametro dell'albero105 mm
276,13 IVA esclusa
/ Unità
336,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione