2G34011251-RIDUTTORE W R 110 U 60 P90 B5 B3
Riduttore a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:W R 110 U 60 P90 B5 B3
Rubix:170000000719199
Produttore:2G34011251

Documenti
Dettagli del prodotto : 2G34011251-RIDUTTORE W R 110 U 60 P90 B5 B3
La serie VF/W combina qualità senza compromessi, tecnologia all'avanguardia e un prezzo altamente competitivo. L'ampia gamma di opzioni di montaggio garantisce configurazioni di alberi e interfacce motore totalmente flessibili, tutte disponibili come standard di catalogo. Grazie a numerose tecniche di produzione brevettate, la serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per durata e affidabilità. Il prodotto può essere completato con una vasta gamma di motori elettrici prodotti da Bonfiglioli: la serie VF/W può infatti essere combinata con motori asincroni IEC e compatti (BN-BE-BX/M-ME-MX), per offrire ai clienti soluzioni complete per tutte le applicazioni.
Punti di forza
-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 60 |
|---|---|
| Grandezza | 110 mm |
| Tipologia | riduttore a vite senza fine |
| Diametro dell'albero cavo | 42 mm |
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Forma costruttiva | flangia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 767,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 936,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
