2G30015735003-RIDUTTORE W R 86 U 300 P71 B5 V6

Riduttore a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W R 86 U 300 P71 B5 V6
Rubix:170000000003466
Produttore:2G30015735003
2G30015735003-RIDUTTORE W R 86 U 300 P71 B5 V6

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione300
Grandezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G30015735003-RIDUTTORE W R 86 U 300 P71 B5 V6


La serie VF/W combina qualità senza compromessi, tecnologia all'avanguardia e un prezzo altamente competitivo. L'ampia gamma di opzioni di montaggio garantisce configurazioni di alberi e interfacce motore totalmente flessibili, tutte disponibili come standard di catalogo. Grazie a numerose tecniche di produzione brevettate, la serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per durata e affidabilità. Il prodotto può essere completato con una vasta gamma di motori elettrici prodotti da Bonfiglioli: la serie VF/W può infatti essere combinata con motori asincroni IEC e compatti (BN-BE-BX/M-ME-MX), per offrire ai clienti soluzioni complete per tutte le applicazioni.

Punti di forza

-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione300
Grandezza86 mm
Coppia350 N.m
Peso13,6 kg
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero cavo150 mm
Diametro dell'albero150 mm
Forma costruttivaalbero
Aut. Coppia di serraggio350 N.m
447,62 IVA esclusa
/ Unità
546,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione