100650420-RIDUTTORE VF 49 F1 100 HS B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VF49F1100HSB3
Rubix:160000000485225
Produttore:100650420
100650420-RIDUTTORE VF 49 F1 100 HS B3
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione100
Forma costruttivaf
Tipo di imboccohs
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 100650420-RIDUTTORE VF 49 F1 100 HS B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)126,5x168x142,5 mm
Peso3000 g
Rapporto di riduzione100
Forma costruttivaf
Tipo di imboccohs
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
121,91 IVA esclusa
/ Unità
148,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore