2G200106G1-RIDUTTORE W 63 U 10 P71 B14 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W 63 U 10 P71 B14 B3
Rubix:160000000485965
Produttore:2G200106G1
2G200106G1-RIDUTTORE W 63 U 10 P71 B14 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione10
Grandezza63
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G200106G1-RIDUTTORE W 63 U 10 P71 B14 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Rumore basso
- Elevata capacità di carico di punta
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga vita
- Alta affidabilità

Applicazioni

I riduttori a vite senza fine vengono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione della cella di carico
- Nastro trasportatore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6100 g
Rapporto di riduzione10
Grandezza63
Coppia190 N.m
Peso6,1 kg
Tipologiaingranaggi worm
Diametro dell'albero cavo14 mm
Diametro dell'albero16,3 mm
Forma costruttivaflangia
Interasse del fissaggio85 mm
Aut. Coppia di serraggio190 N.m
187,2 mm
120 mm
Paese d'origineIT
218,12 IVA esclusa
/ Unità
266,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione