2G32010971-RIDUTTORE W 110 U 15 P112 B5 B3

Riduttore serie VF / W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W110U15P112B5B3
Rubix:170000000779084
Produttore:2G32010971
2G32010971-RIDUTTORE W 110 U 15 P112 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione15:01

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G32010971-RIDUTTORE W 110 U 15 P112 B5 B3


Il riduttore a vite senza fine Bonfiglioli delle serie VF e W è considerato un punto di riferimento nel settore; sono prodotti con le più recenti tecnologie dei materiali e avanzate tecniche di produzione. Di serie offrono un'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e motorizzazioni. Versioni con ingranaggio e doppia vite senza fine, con o senza limitatore di coppia, sono disponibili per le serie VF e W.

Punti di forza

- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Basso livello di rumore
- Elevata capacità di carico di picco
- Limitatore di coppia
- Ingombro di montaggio ridotto
- Lunga durata
- Alta affidabilità

Applicazioni

I riduttori a vite senza fine sono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione di celle di carico
- Nastro trasportatore

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione15:01
512,24 IVA esclusa
/ Unità
624,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione