200430091-RIDUTTORE VF 44 V 14 P63 B5 B3

Riduttori a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF44V14P63B5B3
Rubix:170000000719692
Produttore:200430091
200430091-RIDUTTORE VF 44 V 14 P63 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 200430091-RIDUTTORE VF 44 V 14 P63 B5 B3


La serie VF/W è conosciuta in tutto il mondo: è riuscita a combinare una qualità senza compromessi con una tecnologia all'avanguardia e un prezzo conveniente. La flessibilità assoluta è garantita dall'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e interfacce motore, tutte offerte di serie. Inoltre, grazie a diverse tecniche di produzione brevettate, la Serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per la sua lunga durata e affidabilità. Infine, la Serie VF/W può essere completata con la scelta di un'ampia gamma di motori elettrici interamente prodotti da Bonfiglioli. I motori asincroni, sia IEC che compatti, possono essere abbinati alla Serie VF/W, fornendo ai nostri clienti una soluzione di azionamento completa. Cercate un motoriduttore a protezione avanzata adatto per i settori Food&Beverage, Chimico e Farmaceutico e per gli ambienti più difficili in generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza44
Coppia22 N.m
Peso2 kg
Tipologiariduttore a vite senza fine
Forma costruttivamontaggio a flangia
Interasse del fissaggio95 mm
114,57 IVA esclusa
/ Unità
139,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore