2G280112M1-RIDUTTORE W 86 U 20 P112 B14 B3

Riduttore serie VF / W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W86U20P112B14B3
Rubix:170000000974624
Produttore:W 86 U 20 P112 B14 B3
2G280112M1-RIDUTTORE W 86 U 20 P112 B14 B3

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G280112M1-RIDUTTORE W 86 U 20 P112 B14 B3


Il riduttore a vite senza fine Bonfiglioli delle serie VF e W è considerato un punto di riferimento nel settore; sono prodotti con le più recenti tecnologie dei materiali e avanzate tecniche di produzione. Di serie offrono un'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e motorizzazioni. Versioni con ingranaggio e doppia vite senza fine, con o senza limitatore di coppia, sono disponibili per le serie VF e W.

Punti di forza

- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Basso livello di rumore
- Elevata capacità di carico di picco
- Limitatore di coppia
- Ingombro di montaggio ridotto
- Lunga durata
- Alta affidabilità

Applicazioni

I riduttori a vite senza fine sono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione di celle di carico
- Nastro trasportatore

Informazioni tecniche


Attributi
317,26 IVA esclusa
/ Unità
387,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione