REDUCER MALE 3/8 BSPT-1/4 BS 0904 13 17
Legris Riduzione maschio BSPT / femmina BSPP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0904 13 17
Rubix:160000001716216
EAN:0820099152189

Dettagli del prodotto : REDUCER MALE 3/8 BSPT-1/4 BS 0904 13 17
Collegamento tra un elemento filettato e un elemento filettato di diversi diametri, disponibile con filettature da 1/4" e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8 / G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,015
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8 / G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,015
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 778 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione