REGOLO PIENO NON GRADUATO 809.IN500

Righello in acciaio inossidabile non graduato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:809.IN500
Rubix:160000000168439
EAN:3148512045106
REGOLO PIENO NON GRADUATO 809.IN500

Riepilogo info tecniche

Lunghezza500 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REGOLO PIENO NON GRADUATO 809.IN500


Righello in acciaio inossidabile non graduato
- Classe I, planarità: 4 + L/60 µm (L è la lunghezza in mm).
- Acciaio inossidabile.
- Fornito in scatola di legno.

Punti di forza

Righello in acciaio inossidabile non graduato
Lunghezza (mm): 500
Larghezza (mm): 10
Altezza (mm): 50
Peso (g): 2900
Classe I, planarità: 4 + L/60 µm (L è la lunghezza in mm). Acciaio inossidabile Fornito in scatola di legno. Standard: NF E 11-105, DIN 847

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1531 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)535x80x30 mm
Peso imballaggio1531 g
Lunghezza500 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza50 mm
287,63 IVA esclusa
/ Unità
350,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione