RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 2 LATI 500 MM DELA.1056.500

DELA.1056 - Righelli "corti" semirigidi in acciaio inox - 2 lati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1056.500
Rubix:160000000222487
EAN:3662424023491
RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 2 LATI 500 MM DELA.1056.500

Riepilogo info tecniche

Lunghezza500 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 2 LATI 500 MM DELA.1056.500


DELA.1056 - Righelli "corti" in acciaio inox semirigido - 2 lati
- Inciso su due lati.
- Un bordo in mm - Un bordo in 1/2 mm
- Inox 18% Cr - 8% Ni.
- Trattamento antiriflesso.
- Classe II secondo la normativa riguarda le regole di lunghezza: maggiore o uguale a 500 mm

Punti di forza

RIGHELLO SEMIRIGIDO A 2 FACCE 300 MM -DELA.1056.300- (UC10)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso104 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)525x30x2 mm
Peso imballaggio104 g
Lunghezza500 mm
Materialeacciaio inossidabile
Peso100 g
Precisioneclasse ii
15,43 IVA esclusa
/ Unità
18,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione