RIGHELLO INOX FLESSIBILI 2 LATI 300 MM DELA.1051.300

DELA.1051 - Righelli flessibili in acciaio inox - 2 lati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1051.300
Rubix:160000000222476
EAN:3662424023439
RIGHELLO INOX FLESSIBILI 2 LATI 300 MM DELA.1051.300

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIGHELLO INOX FLESSIBILI 2 LATI 300 MM DELA.1051.300


DELA.1051 - Righelli flessibili in acciaio inox - 2 lati
- Inciso su entrambi i lati.
- Un bordo in mm - Un bordo in 1/2 mm
- SS 18% Cr - 8% Ni.
- Trattamento antiriflesso.
- Classe II secondo la normativa riguarda le regole di lunghezza: maggiore o uguale a 500 mm

Punti di forza

Trattamento antiriflesso.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)315x15x2 mm
Peso imballaggio19 g
Lunghezza300 mm
Materialeacciaio inox
Peso16,1 g
4,44 IVA esclusa
/ Unità
5,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione