SLS DOUBLE FACE SS STEEL RULE 200MM 803.200MSLS

803.MSLS - Acciaio inox flessibile - 2 lati - SLS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:803.200MSLS
Rubix:999220127016368
EAN:3662424028434
SLS DOUBLE FACE SS STEEL RULE 200MM 803.200MSLS

Riepilogo info tecniche

Lunghezza200 mm
Materialeacciaio inossidabile 18% cr - 8% ni
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS DOUBLE FACE SS STEEL RULE 200MM 803.200MSLS


803.MSLS - Acciaio inox flessibile - 2 lati - SLS
- Utensile dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS che assicura contro il rischio di cadute accidentali.
- La soluzione con cavo "rotante", scelta e testata da FACOM, preserva l'utilizzabilità dell'utensile.
- Inciso su entrambi i lati.
- Un lato in mm - Un lato in 1/2 mm.
- Inox 18% Cr - 8% Ni.
- Superficie satinata opaca, antiriflesso.

Punti di forza

REGOLATORE INOX 2 FACCE 300MM SLS 803.300MSLS

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x15x5 mm
Peso imballaggio39 g
Lunghezza200 mm
Materialeacciaio inossidabile 18% cr - 8% ni
Peso35 g
Tipologiarighello flessibile in acciaio inossidabile - 2 lati - sls
16,43 IVA esclusa
/ Unità
20,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione