RIGHELLO INOX FLESSIBILI 2 LATI 200 MM DELA.1051.200

DELA.1051 - Righelli flessibili in acciaio inox - 2 lati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1051.200
Rubix:160000000222475
EAN:3662424023422
RIGHELLO INOX FLESSIBILI 2 LATI 200 MM DELA.1051.200

Riepilogo info tecniche

Lunghezza200 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIGHELLO INOX FLESSIBILI 2 LATI 200 MM DELA.1051.200


DELA.1051 - Righelli flessibili in acciaio inox - 2 lati
- Inciso su entrambi i lati.
- Un bordo in mm - Un bordo in 1/2 mm
- SS 18% Cr - 8% Ni.
- Trattamento antiriflesso.
- Classe II secondo la normativa riguarda le regole di lunghezza: maggiore o uguale a 500 mm

Punti di forza

Trattamento antiriflesso.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)215x15x2 mm
Peso imballaggio13 g
Lunghezza200 mm
Materialeacciaio inox
Peso10,9 g
Precisione1 mm - 1/2 mm - classe ii
Codice doganale90178010
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione