RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 2 LATI 300 MM DELA.1056.300

DELA.1056 - Righelli "corti" semirigidi in acciaio inox - 2 lati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1056.300
Rubix:160000000222486
EAN:3662424023484
RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 2 LATI 300 MM DELA.1056.300

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 2 LATI 300 MM DELA.1056.300


DELA.1056 - Righelli "corti" in acciaio inox semirigido - 2 lati
- Inciso su due lati.
- Un bordo in mm - Un bordo in 1/2 mm
- Inox 18% Cr - 8% Ni.
- Trattamento antiriflesso.
- Classe II secondo la normativa riguarda le regole di lunghezza: maggiore o uguale a 500 mm

Punti di forza

RIGHELLO SEMIRIGIDO A 2 FACCE 300 MM -DELA.1056.300- (UC10)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)330x30x2 mm
Peso imballaggio66 g
Lunghezza300 mm
Materialeacciaio inossidabile
Peso120 g
Precisioneclasse ii
12,11 IVA esclusa
/ Unità
14,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione