RIGHELLO INOX FLESSIBILI ATTACCO 200 MM DELA.1052.200

Regoletta Inox Metrique Avec Talon

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1052.200
Rubix:160000000222478
EAN:3662424023613
RIGHELLO INOX FLESSIBILI ATTACCO 200 MM DELA.1052.200

Riepilogo info tecniche

Lunghezza200 mm
Materialeacciaio inossidabile 18% cr - 8% ni
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIGHELLO INOX FLESSIBILI ATTACCO 200 MM DELA.1052.200


Lunetta in acciaio inossidabile - Incisione su due lati - Un lato in mm - Un lato in 1/2 mm - Acciaio inossidabile 18% Cr - 8% Ni - Trattamento antiriflesso.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x25x2 mm
Peso imballaggio15 g
Lunghezza200 mm
Materialeacciaio inossidabile 18% cr - 8% ni
Paese d'origineCN
8,72 IVA esclusa
/ Unità
10,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione