RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 1 LATO 1000 MM DELA.1056.1000

DELA.1056 - Nastri semirigidi "lunghi" in acciaio inox - 1 lato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1056.1000
Rubix:160000000222483
EAN:3662424023507
RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 1 LATO 1000 MM DELA.1056.1000

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1000 mm
Materialeacciaio inossidabile 18% cr - 8% ni
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 1 LATO 1000 MM DELA.1056.1000







DELA.1056 - Reglette semirigide "lunghe" in acciaio inox - 1 lato - Inciso su un lato - Un bordo in mm - Un bordo in 1/2 mm - Acciaio inox 18% Cr - 8 % Ni - Trattamento antiriflesso - La classe II secondo la normativa riguarda le reglette con lunghezza maggiore o uguale a 500 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso214 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)1025x30x2 mm
Peso imballaggio214 g
Lunghezza1000 mm
Materialeacciaio inossidabile 18% cr - 8% ni
Precisione1 mm - 1/2 mm
€ 29,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione