RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 1 LATO 1500 MM DELA.1056.1500

DELA.1056 - Nastri semirigidi "lunghi" in acciaio inox - 1 lato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1056.1500
Rubix:160000000222484
EAN:3662424023514
RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 1 LATO 1500 MM DELA.1056.1500

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1500 mm
Materialeacciaio inossidabile 18% cr - 8% ni
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 1 LATO 1500 MM DELA.1056.1500







DELA.1056 - Reglette semirigide "lunghe" in acciaio inox - 1 lato - Inciso su un lato - Un bordo in mm - Un bordo in 1/2 mm - Acciaio inox 18% Cr - 8 % Ni - Trattamento antiriflesso - La classe II secondo la normativa riguarda le reglette con lunghezza maggiore o uguale a 500 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)1525x30x2 mm
Peso imballaggio316 g
Lunghezza1500 mm
Materialeacciaio inossidabile 18% cr - 8% ni
Precisione1 mm - 1/2 mm
€ 73,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione