ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856103

Ripiano in lamiera galvanizzata scaffale con ripiani in lamiera G-ROBUST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:856103
Rubix:999200605001370
EAN:3660338114137
ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856103

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra metallica per montante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856103


Scaffalatura con montanti dotati di piastra in metallo galvanizzata, preforati con passo da 25 mm per la regolazione di ripiani in lamiera.
Finitura dei montanti in acciaio blu RAL 5015; ripiani con finitura in acciaio galvanizzato.
Carico massimo per ciascun elemento fino a 2500 kg

APPLICAZIONI
Scaffalatura industriale per lo stoccaggio manuale di carichi semipesanti. Soluzione ideale per officine di manutenzione, postazioni di lavoro, magazzini...

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra metallica per montante
Peso0,1 kg
3,96 IVA esclusa
/ Unità
4,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia