ACCESSORIO MENSOLA 867931

Accessorio scaffalatura orizzontale per carichi lunghi G-LEVER

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867931
Rubix:999210127015951
EAN:3660338218378
ACCESSORIO MENSOLA 867931

Riepilogo info tecniche

Tipologiafermo a cucchiaio galvanizzato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO MENSOLA 867931


Ideale per lo stoccaggio di carichi lunghi (tubi, profilati, tavole...)
Si monta facilmente avvitando i bracci sui montanti
2 versioni disponibili (singolo o doppio lato) per un facile accesso alla merce
Arresti rimovibili opzionali. Montante: Versione medio-pesante: profilo 200 x 80 x 3 mm perforazione ogni 100 mm

Martinetto: Versione medio-pesante: profilo "C" 200 x 80 x 25 x 3 mm.

Antitorsione: Telaio da avvitare tra 2 montanti

Braccio: Versione medio-pesante: 80 x 60 x 3 mm, 80 x 40 x 2 mm o 40 x 40 x 2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafermo a cucchiaio galvanizzato
Peso0,11 kg
13,05 IVA esclusa
/ Unità
15,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione