TABLETTE TUBULAIRE G-STORAGE 892449

Accessori per l'organizzazione G-Storage

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892449
Rubix:999220906001732
EAN:3660338450136
TABLETTE TUBULAIRE G-STORAGE 892449

Riepilogo info tecniche

Tipologiascaffale tubolare 1260x600
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TABLETTE TUBULAIRE G-STORAGE 892449


856123 Piastra di base zincata, dimensioni 110x50x3 mm
892460 Palo RAL7024 perforato a 62.5 mm, dimensione 2000 mm
Mensola in rete, verniciata RAL7024 portata 460 kg
- 892457 dimensioni 1260x600 mm
- 892458 dimensioni 1260x800 mm
- 892459 dimensioni 1260x1000 mm
Lamiera verniciata RAL7024 portata del ripiano 460kg
- 892453 dimensioni 1260x600 mm
- 892454 dimensioni 1260x700 mm
- 892455 dimensioni 1260x800 mm
- 892456 dimensioni 1260x1000 mm
br/>Mensola tubolare RAL7024 portata 460 kg
- 892449 dimensioni 1260x600 mm
- 892450 dimensioni 1260x700 mm
- 892451 dimensioni 1260x800 mm
- 892452 dimensioni 1260x1000 mm
Set di 4 coperture in truciolato, spessore 8 mm
- 854505 dimensioni 1260x600 mm
- 854507 dimensioni 1260x700 mm
- 854509 dimensioni 1260x800 mm
- 854511 dimensioni 1260x1000 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiascaffale tubolare 1260x600
Lunghezza1260 mm
Peso7,1 kg
92,95 IVA esclusa
/ Unità
113,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia