G-LONGPLUS NIVEAU SUPPLEMENTAIRE 892411

Scaffale industriale carichi voluminosi G-LONGPLUS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892411
Rubix:999220906001696
EAN:3660338449772
G-LONGPLUS NIVEAU SUPPLEMENTAIRE 892411

Riepilogo info tecniche

Tipologialivello aggiuntivo 1500x600
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-LONGPLUS NIVEAU SUPPLEMENTAIRE 892411


Scaffale con montanti a scala da assemblare provvisti di piastre in metallo galvanizzato per fissaggio a pavimento, aste preforate con passo di 50 mm per la regolazione dei livelli. Ciascun livello è costituito da 2 traverse con profilo scanalato per un incastro completo della copertura agglomerata di 19 mm di spessore.
Carico massimo 4.500 kg per montante a scala. Finitura in acciaio galvanizzato per i montanti a scala e acciaio verniciato blu RAL 5015 per le traverse.
Applicazioni: Soluzione ideale per lo stoccaggio di carichi pesanti e voluminosi in magazzini, depositi e officine. Scaffale doppio accesso per un prelievo ottimizzato.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialivello aggiuntivo 1500x600
Peso18,88 kg
86,59 IVA esclusa
/ Unità
105,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia