ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856123

Accessori per l'organizzazione G-Storage

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:856123
Rubix:999200605001382
EAN:3660338114274
ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856123

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra metallica per montante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856123


856123 Piastra di base zincata, dimensioni 110x50x3 mm
892460 Palo RAL7024 perforato a 62.5 mm, dimensione 2000 mm
Mensola in rete, verniciata RAL7024 portata 460 kg
- 892457 dimensioni 1260x600 mm
- 892458 dimensioni 1260x800 mm
- 892459 dimensioni 1260x1000 mm
Lamiera verniciata RAL7024 portata del ripiano 460kg
- 892453 dimensioni 1260x600 mm
- 892454 dimensioni 1260x700 mm
- 892455 dimensioni 1260x800 mm
- 892456 dimensioni 1260x1000 mm
br/>Mensola tubolare RAL7024 portata 460 kg
- 892449 dimensioni 1260x600 mm
- 892450 dimensioni 1260x700 mm
- 892451 dimensioni 1260x800 mm
- 892452 dimensioni 1260x1000 mm
Set di 4 coperture in truciolato, spessore 8 mm
- 854505 dimensioni 1260x600 mm
- 854507 dimensioni 1260x700 mm
- 854509 dimensioni 1260x800 mm
- 854511 dimensioni 1260x1000 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra metallica per montante
Peso0,12 kg
3,79 IVA esclusa
/ Unità
4,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia