ACCESSORIO MENSOLA 867944
Accessorio scaffalatura semplice o doppia faccia verticale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:867944
Rubix:999210127015954
EAN:3660338218477

Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORIO MENSOLA 867944
Ideato per l'immagazzinamento verticale di oggetti lunghi (tubi, profilati, assi...)
Due versioni disponibili (semplice o doppia faccia) per una totale ottimizzazione dello spazio di immagazzinamento. Separatori forniti come elementi opzionali.
Scala: montanti con profilo incurvato da 50 x 50 mm - sp. 1,5 mm
Doppie perforazioni sulla parte anteriore con passo di 50 mm
Traverse e diagonali con profilo a "C" da 25 x 15 mm zincate da fissare con bulloni sui montanti
Supporto per base, con connettori a 3 griffe saldati in corrispondenza dell'estremità
Antitorsione: Telaio da avvitare tra 2 montanti
Base: zincata, da fissare con bulloni sul supporto della scala
Accessori: paracolpi laterale per l'estremità della base
Separatori con porta-etichetta
Due versioni disponibili (semplice o doppia faccia) per una totale ottimizzazione dello spazio di immagazzinamento. Separatori forniti come elementi opzionali.
Scala: montanti con profilo incurvato da 50 x 50 mm - sp. 1,5 mm
Doppie perforazioni sulla parte anteriore con passo di 50 mm
Traverse e diagonali con profilo a "C" da 25 x 15 mm zincate da fissare con bulloni sui montanti
Supporto per base, con connettori a 3 griffe saldati in corrispondenza dell'estremità
Antitorsione: Telaio da avvitare tra 2 montanti
Base: zincata, da fissare con bulloni sul supporto della scala
Accessori: paracolpi laterale per l'estremità della base
Separatori con porta-etichetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | separatore porta etichette destro |
|---|---|
| Peso | 1,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
