MONTANT H.2000MM G-PROTEC 892447

Ripiani tubolari scaffale epossidico con ripiani tubolari G-PROTEC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892447
Rubix:999220906001731
EAN:3660338450129
MONTANT H.2000MM G-PROTEC 892447

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MONTANT H.2000MM G-PROTEC 892447


Scaffale con montanti preforati con passo di 62,5 mm per la regolazione dei ripiani tubolari monoblocco saldati. Montanti provvisti di piedi in plastica. Scaffale con 5 ripiani tubolari.
Finitura in acciaio, montanti blu RAL 5015, ripiani grigi RAL 7035 e contenitori grigi RAL 7035. Carico massimo per elemento: 1 200 kg
Opzioni: rivestimento Isobois per lo stoccaggio di oggetti piccoli, contenitore in acciaio da posare sui ripiani per lo stoccaggio di prodotti inquinanti non corrosivi.

Applicazioni:
Ideale per lo stoccaggio di scatole di cartone, componenti meccanici, contenitori in plastica. L'opzione con contenitore consente lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza di prodotti inquinanti e non corrosivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapolo h2000
Peso2 kg
16,30 IVA esclusa
/ Unità
19,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia