ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 854507

Accessori per l'organizzazione G-Storage

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854507
Rubix:999200605001293
EAN:3660338102158
ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 854507

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di 4 copertine in truciolato 1260x700
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 854507


856123 Piastra di base zincata, dimensioni 110x50x3 mm
892460 Palo RAL7024 perforato a 62.5 mm, dimensione 2000 mm
Mensola in rete, verniciata RAL7024 portata 460 kg
- 892457 dimensioni 1260x600 mm
- 892458 dimensioni 1260x800 mm
- 892459 dimensioni 1260x1000 mm
Lamiera verniciata RAL7024 portata del ripiano 460kg
- 892453 dimensioni 1260x600 mm
- 892454 dimensioni 1260x700 mm
- 892455 dimensioni 1260x800 mm
- 892456 dimensioni 1260x1000 mm
br/>Mensola tubolare RAL7024 portata 460 kg
- 892449 dimensioni 1260x600 mm
- 892450 dimensioni 1260x700 mm
- 892451 dimensioni 1260x800 mm
- 892452 dimensioni 1260x1000 mm
Set di 4 coperture in truciolato, spessore 8 mm
- 854505 dimensioni 1260x600 mm
- 854507 dimensioni 1260x700 mm
- 854509 dimensioni 1260x800 mm
- 854511 dimensioni 1260x1000 mm
Capacità di carico (per ripiano) kg: 460

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaset di 4 copertine in truciolato 1260x700
Lunghezza1260 mm
Peso17,6 kg
103,56 IVA esclusa
/ Unità
126,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia