ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 855107

Ripiani tubolari scaffale epossidico con ripiani tubolari G-PROTEC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:855107
Rubix:999200605001336
EAN:3660338105906
ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 855107

Riepilogo info tecniche

Tipologiarivestimento isobois, lotto da 5 pezzi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 855107


Scaffale con montanti preforati con passo di 62,5 mm per la regolazione dei ripiani tubolari monoblocco saldati. Montanti provvisti di piedi in plastica. Scaffale con 5 ripiani tubolari.
Finitura in acciaio, montanti blu RAL 5015, ripiani grigi RAL 7035 e contenitori grigi RAL 7035. Carico massimo per elemento: 1 200 kg
Opzioni: rivestimento Isobois per lo stoccaggio di oggetti piccoli, contenitore in acciaio da posare sui ripiani per lo stoccaggio di prodotti inquinanti non corrosivi.

Applicazioni:
Ideale per lo stoccaggio di scatole di cartone, componenti meccanici, contenitori in plastica. L'opzione con contenitore consente lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza di prodotti inquinanti e non corrosivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarivestimento isobois, lotto da 5 pezzi
Lunghezza1000 mm
Peso4,15 kg
30,93 IVA esclusa
/ Pacchetto
37,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia