ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 863432
Ripiani tubolari scaffale epossidico con ripiani tubolari G-PROTEC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:863432
Rubix:999200605001420
EAN:3660338179938


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | lotto di 4 fissaggi galvanizzati per contenitori |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 863432
Scaffale con montanti preforati con passo di 62,5 mm per la regolazione dei ripiani tubolari monoblocco saldati. Montanti provvisti di piedi in plastica. Scaffale con 5 ripiani tubolari.
Finitura in acciaio, montanti blu RAL 5015, ripiani grigi RAL 7035 e contenitori grigi RAL 7035. Carico massimo per elemento: 1 200 kg
Opzioni: rivestimento Isobois per lo stoccaggio di oggetti piccoli, contenitore in acciaio da posare sui ripiani per lo stoccaggio di prodotti inquinanti non corrosivi.
Applicazioni:
Ideale per lo stoccaggio di scatole di cartone, componenti meccanici, contenitori in plastica. L'opzione con contenitore consente lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza di prodotti inquinanti e non corrosivi.
Finitura in acciaio, montanti blu RAL 5015, ripiani grigi RAL 7035 e contenitori grigi RAL 7035. Carico massimo per elemento: 1 200 kg
Opzioni: rivestimento Isobois per lo stoccaggio di oggetti piccoli, contenitore in acciaio da posare sui ripiani per lo stoccaggio di prodotti inquinanti non corrosivi.
Applicazioni:
Ideale per lo stoccaggio di scatole di cartone, componenti meccanici, contenitori in plastica. L'opzione con contenitore consente lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza di prodotti inquinanti e non corrosivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | lotto di 4 fissaggi galvanizzati per contenitori |
|---|---|
| Peso | 0,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione